HM90 E90AD-D.75-1-W.75-XL 90° schachtfrezen met HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102151
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102151
EAN/GTIN 7291075116137
Nummer fabrikant 3102151
L-nummer L23980 2895

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,56″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 5″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,47″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): RECHTERHAND: Aantal
  • snijpunten (CICT): 1
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijlengte van 0,56″
  • (APMX): 1
  • Functionale lengte: 3,984″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 5″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
-schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,47″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles