Tool Case ″Robust26″ empty

Article no.: 00 21 33 LE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Product details

Identification numbers & Classifications

Article number 00 21 33 LE
EAN / GTIN 4003773057543
Manufacturer number 00 21 33 LE
L-Number L70010 1145

Description

Beschreibung:

  • Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
  • Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem
  • Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort
  • flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
  • staub- und wasserdicht
  • automatisches Druckausgleichventil
  • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • Vorrichtung für Vorhängeschloss
  • Dokumentenfach
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
  • verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
  • ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Mit 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 350mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 225mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 550mm

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart