Mallette à outils « Robust26 » vide

Réf.: 00 21 33 LE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 33 LE
EAN / GTIN 4003773057543
Réf. fabricant 00 21 33 LE
Article hors catalogue L70010 1145

Description

Description:

  • Prêt quand vous l'êtes : idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures
  • Réalisez intelligemment vos tâches difficiles : flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi qu'au système de séparation en aluminium adaptable
  • Pratique lorsque vous êtes en déplacement : transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer pour plus de confort
  • Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
  • étanche à la poussière et à l’eau
  • clapet automatique de compensation de pression
  • stable en température de - 30 °C à + 80 °C
  • dispositif pour attacher de cadena
  • Porte-documents
  • plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
  • fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
  • poignée bi-matière ergonomique
  • 19 poches à outils et 61 boucles de retenue

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 350mm
  • Dimensions hauteur extérieure (intérieure) : 225mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 550mm