{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNHX 1203 | |
tyyppi | ALUM. | |
Laji | HU7710 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,1 mm | |
Pöytälevyn paksuus | 3,2 mm | |
uranleveydelle ap | 6 mm | |
Viisteen leveys | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Terän paksuus E | 3,2 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 218591 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197656384 |