Carrello portafusti

Codice art.: 2079
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello per fusti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2079
EAN / GTIN 4017976020792
Codice del produttore 2079
Numero-L L90080 949

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Adatto a tutti i fusti da 200 litri con bordo. 2 ruote di supporto in gomma piena 160 x 40 mm aggiuntive.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Larghezza totale (mm): 680
Altezza totale (mm): 1600
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello