Servante d'atelier Avec tiroirs complètement extractibles, 20×16G, Nombre de tiroirs: 5

Réf.: 914540 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,60 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; argent
Largeur totale 800 mm
Profondeur totale 500 mm
Hauteur totale 1 000 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 5 pc.
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Surface utile de tiroir en G 20×16
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Dispositif antibasculement des tiroirs oui
Charge admissible des tiroirs 40 kg
Avec tablette non
Avec poignée coulissante oui
Avec compartiment latéral non
Avec panneau perforé oui
Largeur de trou 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Avec porte non
Largeur plateau 800 mm
Profondeur plateau 500 mm
Avec rebord oui
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Poids 68,2 kg
Avec assortiment d’outils non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 914540 5
EAN / GTIN 4045197892188
Réf. fabricant 914540 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Servante d'atelier avec tablette en X-ABS résistante aux rayures, antidérapante et particulièrement douce pour les outils. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou) ou en échange d'un plan de travail en bambou avec étau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Livraison:

Avec compartiments:
1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Coffre-fort / compartiment latéral en option : 914791 ; n'est pas intégré à la fermeture centralisée de la servante d'atelier, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.
Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741951821, chacun dans la réf. 200.
Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
Matériel de compartimentage adapté:
Rebords à fente 951560 réf. 75 et 200;
Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75 et 200;
Cloisons emboîtables 951721951821 réf. 75 et 951741951821 réf. 200.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateaux extensibles pour accueillir des L-BOXX (codes art.
  • 914574, 914575).
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Montage des étaux (option) uniquement sur un plan de travail en bambou.
  • Respecter les instructions de montage de l’étau.
  • Monter au maximum un tiroir intérieur dans l’armoire intégrée du ToolTruck (codes art.
  • 914560, 914564, 914568).

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur la servante d’atelier ou l’établi mobile.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier ou l’établi mobile aux chocs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier