Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB TiAlN

Réf.: 123010
101 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Stratégie d’usinage: HPC
  • Type d’outil de perçage: foret à deux lèvres
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlN
  • Groupe d’usinage: M (acier inoxydable), P (acier)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: m6
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: m6
  • Norme: Werksnorm
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Exécution (×D): 8×D
  • Type de queue: HB
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: bleu
  • Avance en: INOX > 900 N/mm2
  • Type de barre, interface 1: Queue cylindrique
Filtrer