• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm/pouces): 2

Réf.: 122771 2
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
451 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm/pouces) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Revêtement AlTiN-Si
Diamètre des dents, min. Dc min. 2 mm
Classe de tolérance ISO m7
Longueur totale L 57 mm
Longueur des goujures Lc 21 mm
Diamètre de queue DS 4 mm
Angle, 1er étage 140 degré
Angle d’hélice, min. 18 degré
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Longueur queue LS 30,76 mm
Type de queue HA
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,36 mm
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage C
Groupe d’usinage P (acier)
Interface interface 1
Longueur de col A 36,24 mm
Longueur utile L1 10 mm
Poids 6,3 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Exécution (×D) 6×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 18 mm

Identification et classification

Référence article 122771 2
EAN / GTIN 4062406147181
Réf. fabricant 122771 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils spécialement conçu pour l'usinage d'alésages sans arrosage interne. Les arêtes principales concaves et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste avec amincissement spécial et 4 méplats garantit un perçage en toute sécurité. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure et à la chaleur.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122772.
Type HE: commander avec 122773.