{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 L | |
| Revêtement | AlTiN-Si | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 1 mm | |
| Classe de tolérance ISO | m7 | |
| Longueur totale L | 55 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 8 mm | |
| Diamètre de queue DS | 3 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Angle d’hélice, min. | 15 degré | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Longueur queue LS | 41,76 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,18 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Pas d’hélice | 11,725 mm | |
| Type d’affûtage | C | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | m7 | |
| Longueur de col A | 23,24 mm | |
| Longueur utile L1 | 5 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 110 min-1 | |
| Poids | 4 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 6×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 6,5 mm |
| Référence article | 122771 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406135997 | |
| Réf. fabricant | 122771 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |