Lunettes de sécurité Tech Look Lite KN Smoke R

Réf.: PS27SKR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Ajustement normal
Normes de référence monture ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Résistance mécanique / thermique monture F; T
Caractéristiques cadre longueur des branches réglable; sans métal
Type de produit lunettes
Type de filtre d’oculaire 5
Teinte oculaire 3,1
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire K; N
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres gris
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée
Norme ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172

Identification et classification

Référence article PS27SKR
EAN / GTIN 5036108422128
Réf. fabricant PS27SKR
Article hors catalogue L01840 1134
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

lunettes de protection enveloppant populaire, polyvalent et élégant avec branches ultra-flexibles et embouts doux et antidérapants qui offrent un ajustement confortable pour une utilisation prolongée. Les revêtements en verre certifiés KN garantissent une excellente visibilité dans les versions claires, ambré et fumées. Ce modèle est sans métal. ,

Caractéristique(s):

  • Conception enveloppante légère
  • lunettes panoramiques
  • Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
  • Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
  • Sans métal
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPE;