{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Désignation de la plaquette | TCMT 110204 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| Classe de tolérance | M | |
| Exécution brise-copeaux | SS | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Code ISO | TCMT 110204 | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 2,75 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,25 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 2,75 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 120 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 350 m/min | |
| Avance, min. fz | 0,07 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,25 mm/tr | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Sommaire | 50 pc. |
| Référence article | GG2844 110204 | |
| EAN / GTIN | 4069515078719 | |
| Réf. fabricant | GG2844 110204 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |