{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6535 | |
| Revêtement | TiAlSiN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 15 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur totale L | 203 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 152 mm | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Lubrifiant | oui | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Type de queue | HB | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 8×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 129,5 mm |
| Référence article | GG1258 15 | |
| EAN / GTIN | 4069515084406 | |
| Réf. fabricant | GG1258 15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |