• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Foret hélicoïdal en carbure monobloc, 5 pièces

Réf.: GG1252 8,2
Fixer le prix 5 unités (60,29 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 338
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 8,2 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 117 mm
Longueur des goujures Lc 75 mm
Diamètre de queue DS 8,2 mm
Angle, 1er étage 118 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Lubrifiant oui
Nombre de pièces 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur utile L1 62,7 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 62,7 mm

Identification et classification

Référence article GG1252 8,2
EAN / GTIN 4069515090445
Réf. fabricant GG1252 8,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec ⌀ nominal et de queue identique.
Revêtement TiAlN pour des performances accrues.
Similaires à DIN 338.
Identique au code art.: 122251.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Serrage efficace dans le mandrin 341050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.