Pack promotionnel Foret hélicoïdal en carbure monobloc, 5 pièces

Réf.: GG1252 3,7
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (13,94 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Nombre d’outils 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 3,7 mm
Classe de tolérance de barre h7
Diamètre de queue 3,7 mm
Longueur de queue 31 mm
Diamètre des dents, min. 3,7 mm
Diamètre des dents, max. 3,7 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Longueur des goujures 39 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 118 degré
Type d’affûtage N
Désignation du produit (type) N
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur utile 33,5 mm
Longueur totale 70 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 338
Lettre de forme numéro de norme N
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1252 3,7
EAN / GTIN 4069515090841
Réf. fabricant GG1252 3,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec ⌀ nominal et de queue identique.
Revêtement TiAlN pour des performances accrues.
Similaires à DIN 338.
Identique au code art.: 122251.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Serrage efficace dans le mandrin 341050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.