{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 2 500 min-1 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Référence fabricant | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Interface | interface 1 |
| Référence article | GG0752 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515042772 | |
| Réf. fabricant | GG0752 M6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |