Support de rayonnage avec plaque d’assise en plastique, pièce, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990050 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,72 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 089 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 004 mm
Largeur profilé 40 mm
Prof. profil 40 mm
Epaisseur profilé 2 mm
Couleur noir foncé RAL 9005, revêtement par poudre
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Adaptation tablettes 4 côtés
Utilisation possible comme colonne d'angle oui
Type de produit Supports de rayonnages

Identification et classification

Référence article 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Réf. fabricant 990050 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Supports carrés très robustes avec fentes d’accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées.
40×40×2 mm, complet avec plaque d’assise en plastique.

Utilisation:

Pour l’élargissement des rayonnages universels code art. 990000990025.

Coloris:

Noir foncé RAL 9005, revêtement par poudre.