Rayonnage de base universel, Profondeur 400 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990000 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,19 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 9005
Pièce décrite support de rayonnage; Tablettes
Revêtement revêtement par poudre; revêtement par poudre
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite Regalstützen; Fachböden
Nombre de tablettes 5
Largeur tablette 1 000 mm
Profondeur tablette 400 mm
Nombre de supports de rayonnages 4
Matériau Acier; tôles d’acier
Couleur gris; noir
Type de produit rayonnages à tablettes
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Charge par casier max. 180 kg
Charge par travée max. 5 500 kg
Livraison complet en pièces détachées
Type de montage système d’assemblage
Montage de rayonnages rayonnage de base
Dim. nom. largeur 1 000 mm
Dim. nom. profondeur 400 mm
Dim. nom. hauteur 2 000 mm
Dim. ext., l 1 058 mm
Dim. ext., H 2 004 mm

Identification et classification

Référence article 990000 2000
EAN / GTIN 4045197518071
Réf. fabricant 990000 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Supports carrés très robustes 40×40×2 mm, avec fentes d’accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées. Supports avec pied en plastique. Tablettes à capacité de charge élevée en tôle d’acier.
Charge par travée: pour un écartement des tablettes de 600 mm, charge maximale par travée: 1375 − 5500 kg.

Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc. Les dimensions sont adaptées aux récipients de stockage en métal et en plastique courants − utilisation optimale de l'espace. Peuvent être installés comme rayonnages simples, doubles ou en rangées. Montage rapide, simple et précis sans vis; les tablettes sont accrochées et bloquées par des goupilles coniques (968420).

Coloris:

Supports de rayonnage noirs foncés RAL 9005, tablettes grises, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Boîtes de rangement pour garnir les rayonnages universels, voir groupe 96.
  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.