Poubelle à matières recyclables 75 l avec clapet à fermeture automatique, Couleur RAL du clapet: 5014

Réf.: 987150 5014
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur RAL du clapet Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 5014; RAL 7035
Teinte, bleu Gris Camuflaje
Teinte, gris Gris clair
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris Camuflaje Einwurfklappe
Référence fabricant Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
Couleur bleu; gris
Volume 75 l
Hauteur 1 000 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 380 mm
Type de produit poubelles
Type forme rectangulaire
Surface revêtement par poudre
Norme DIN 4102
Poids 19,8 kg

Identification et classification

Référence article 987150 5014
EAN / GTIN 4031068199944
Réf. fabricant 660-075-0-2-200 + 5014
Fabricant/personne responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Description

Exécution:

Poubelle de 75 l avec récipient intérieur galvanisé (étanche aux liquides dans le fond) et porte battante (avec fixation par aimant et serrure carrée).
Avec clapet à fermeture automatique, ignifuge et anti-odeurs.

Norme:

Ininflammables suivant DIN 4102 ou DIN EN 13501-1.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pour l’identification des clapets, des tampons de protection autocollants extrêmement robustes sont disponibles dans les couleurs correspondantes.