Station de test ESD avec bloc d'alimentation, Type: DE

Réf.: 972880 DE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 0
Type de produit Ohmmètre

Identification et classification

Référence article 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Réf. fabricant C-199 1185ND
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Alimentation: Pile de 9 V ou bloc d'alimentation. Tension de mesure: 15 V. Plage de mesure: 0,75 – 35 MΩ (bracelet), 0,75 – 100 MΩ (chaussures). Connexions: Bouton-pression 10,3+4,5+4,0 mm, prise banane.

Livraison:

Testeur, électrode de chaussure, câble de raccordement, bloc d'alimentation 9V. Avec fixation murale et mode d'emploi imprimé.

Remarque(s):

Le cas échéant, utiliser un adaptateur à l’étranger ou une pile de 9 V (081551, 081553 ou 081561 réf. 6LR61).