Module de mise à la terre Bouton-pression 10,3 mm, Connexion bouton-pression: DE3

Réf.: 972823 DE3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Connexion bouton-pression Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Nombre de boutons-poussoirs 3
⌀ bouton-poussoir 10,3 mm
Pour usage international non
Mise à la terre de personnes secondaire
Connexion de masse ESD Prise SCHUKO®
Type de câble Sans
Type de produit Module de mise à la terre

Identification et classification

Référence article 972823 DE3
EAN / GTIN 4057989012841
Réf. fabricant C-189 149
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Module de mise à la terre (avec résistance de protection des personnes de 1 MΩ) pour une mise à la terre ESD aisée via la prise électrique. Sans câble.
Contact: 3×boutons-pression de 10,3 mm.