Rails de logement pour supports d’outils, paire, pour profondeur d'armoire en G: 20

Réf.: 971525 20
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,22 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour profondeur d'armoire en G Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Nombre max. de traverses 3
Charge admissible 200 kg
Type de produit Système de porte-outils CNC

Identification et classification

Référence article 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Réf. fabricant 971525 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour fixation dans les armoires, inclinaison vers l’avant d’environ 16 %.

Adapté(s) pour:

Armoires GridLine de profondeur 20G.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.