Porte-outils Tool-UNIT, Pour queues d'outils: 0

Réf.: 971000 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,24 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
312 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris
Sommaire pièce unique
Type de produit porte outils
Pour Armoires; Chariots de transport; Rayonnages
Pour queues d’outils 0
Charge admissible 20 kg
Largeur 240 mm
Hauteur 130 mm
Profondeur 148 mm
Matériau Polypropylène (PP)

Identification et classification

Référence article 971000 0
EAN / GTIN 4045197490315
Réf. fabricant 971000 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils en polypropylène résistant à l’usure, avec logement pour queues d’outils. Le porte-outils peut être utilisé en tant que tel pour le transport et le rangement, mais convient également très bien comme composant flexible dans les chariots de transport, armoires CNC, rayonnages CNC et rails porteurs UNIT.
Plaque de PE de 30 mm d'épaisseur à percer soi-même, p. ex. pour pinces de serrage et outils à queue.

Utilisation:

Pour fixation dans les rails porteurs 970110, 970668 et 971270, les armoires CNC 971201 et 971203 et les rails Multifix 928201, 943170 et 955340 (ne convient pas pour 955350).