Paire d’accoudoirs multifonction Neon réglables en hauteur, Type: 1

Réf.: 965455 1
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,67 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Fluorescent
Réglage de la hauteur 110 mm
Réglage de la profondeur 60 mm
Matériau accoudoirs Plastique
Plage de pivotement 45 degré
Type de produit Accoudoirs

Identification et classification

Référence article 965455 1
EAN / GTIN 4016849479811
Réf. fabricant 9589
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Pour délester le torse et les bras, les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur (110 mm), en largeur (20 mm) et en profondeur (60 mm) et peuvent également être pivotés (45°).

Utilisation:

Accoudoirs pour chaises pivotantes de travail Neon. Non conducteur ESD.

Adapté(s) pour:

Chaises pivotantes de travail 965432; 965438; 965444 et 965450.