Chaise pivotante de travail Neon avec roulettes, basse, Couleur: ORANGE

Réf.: 965432 ORANGE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,56 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Fluorescent
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 570 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 620 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise oui
Plage de réglage profondeur d'assise 420 mm - 480 mm
Matériau assise Mousse polyuréthane
Matériau dossier Mousse polyuréthane
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Couleur ruban orange
Exécution piètement Jeu de roulettes
Réglage du dossier à contact permanent non
Mécanisme synchrone oui
Support lombaire (disques intervertébraux) non
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877
Type de produit Chaise pivotante de travail

Identification et classification

Référence article 965432 ORANGE
EAN / GTIN 4016849498256
Réf. fabricant 9573-9588-2000-3279
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail Neon avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Avec possibilités de réglage ergonomiques: Mécanisme synchrone avec régulation du poids, réglage de la hauteur du siège à l’aide d’un vérin à gaz de sécurité, réglage de l’inclinaison du siège, réglage en profondeur du siège, réglage en hauteur du dossier. Avec ruban flexible de différentes couleurs sur tout le pourtour.
Siège et dossier en mousse intégrale douce. Facile d’entretien, lavable, robuste et résistante aux acides et bases faibles ainsi qu’aux influences mécaniques. Résistante aux étincelles.

Norme:

DIN 68877

Accessoire(s):

Paire d’accoudoirs multifonctions 965455.