• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Bac de rangement ouvert, Galvanisée, Type: 4

Réf.: 963342 4
Remise
26,10 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Référence fabricant Sichtlagerkasten, verzinkt, Typ: 4
Couleur argent
Hauteur 128 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 235 mm
Largeur utile 138 mm
Hauteur utile 200 mm
Matériau tôles d’acier
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés oui
Possibilité d’empilage oui
Blocage dans les tiroirs non
Possibilité de marquage via étiquette clipsable
Préparation pour Couvercles; Regard
Sommaire pièce unique
Type de produit bac de rangement ouvert

Identification et classification

Référence article 963342 4
EAN / GTIN 4052939477886
Réf. fabricant 6900
Fabricant/personne responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier pour charges mécaniques élevées, avec une grande capacité d’empilage. Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Galvanisé à chaud. DIN EN ISO 1461.