• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Bac de rangement ouvert, Galvanisée, Type: 3

Réf.: 963342 3
Remise
44,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Référence fabricant Sichtlagerkasten, verzinkt, Typ: 3
Couleur argent
Hauteur 200 mm
Largeur 220 mm
Profondeur 352 mm
Largeur utile 198 mm
Hauteur utile 300 mm
Matériau tôles d’acier
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés oui
Possibilité d’empilage oui
Blocage dans les tiroirs non
Possibilité de marquage via étiquette clipsable
Préparation pour Couvercles; Regard
Sommaire pièce unique
Type de produit bac de rangement ouvert

Identification et classification

Référence article 963342 3
EAN / GTIN 4052939476568
Réf. fabricant 6820
Fabricant/personne responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier pour charges mécaniques élevées, avec une grande capacité d’empilage. Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Galvanisé à chaud. DIN EN ISO 1461.