Armoires à tiroirs, Nombre de tiroirs: 6

Réf.: 963255 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 435 mm
Largeur 357 mm
Profondeur 255 mm
Nombre de tiroirs 6
Type de produit Casiers pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Réf. fabricant 137591
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

Caisson en tôle d'acier galvanisée, verni par poudre bleu acier.
Bacs compartimentables avec bord d'arrêt, (empêche toute chute) en polypropylène.
Pour montage mural et fixation dans des tourniquets.

Placement:

Nombre de tiroirs (l×P×H mm): 6 pc.
(320×240×57)