Bac rouge pour petites pièces, Hauteur / Type: 26/0

Réf.: 960650 26/0
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
4 249 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau polystyrol
Couleur Rouge
Nombre de casiers 2
Largeur 75 mm
Profondeur 75 mm
Hauteur 26 mm
Unité spécifique au fabricant E
Largeur en E 4,5
Profondeur en E 4,5
Pour Tiroirs
Hauteur frontale 50 mm
Possibilité d’empilage non
Sommaire pièce unique
Type de produit bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 960650 26/0
EAN / GTIN 4045197435385
Réf. fabricant 960650 26/0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs en polystyrol antichocs.
Avec 1 cloison centrale fixe.

Utilisation:

Pour le rangement de petites pièces.

Remarque(s):

Jeux de bacs, voir codes art. 960190 et 960260 − 960280, ainsi que codes art. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.