Jeu de bacs pour petites pièces pour 1 tiroir, Type: B46/2+3

Réf.: 960435 B46/2+3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau polystyrol

Identification et classification

Référence article 960435 B46/2+3
EAN / GTIN 4045197558541
Réf. fabricant 960435 B46/2+3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en polystyrol.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 64×36 E.
Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1088×612 mm.

Contenu:

Bacs 960650: 24 pc. réf. 46/2; 16 pc. réf. 46/3