Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm, Largeur de bâti en G: 20

Réf.: 958146 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,88 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 150 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 500 mm
Pour largeur de caisson en G 20
Pour profondeur de caisson en G 20
Type de produit Socle

Identification et classification

Référence article 958146 20
EAN / GTIN 4062406301170
Réf. fabricant 958146 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Socle en tôle d'acier pour montage sous le bâti.
Socle 150 mm de haut, avec cache amovible (devant et derrière) pour le transport d'armoires.

Adapté(s) pour:

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.
En termes de sécurité technique, le socle n'est pas homologué pour le transport avec un chariot élévateur.

Warning:

Utilisation normale
  • Tenir compte des possibilités de combinaison conformément aux caractéristiques techniques.
  • Codes art. 958065 réf. 30,40 ; 958066 réf. 30, 40 ; 958085 réf. 30, 40, 50, 60 ; 958086 réf. 30, 40, 50, 60 ; 958146 réf. 30, 40, 50, 60, 80 ; 958176 : le transport de l’armoire avec un chariot élévateur est possible en retirant le cache.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Respecter les charges admissibles maximales.

Mauvais usage raisonnablement prévisible