Exécution:
Armoire pour charge de batteries garnie en 40×20G, avec boîtier disjoncteur différentiel et ventilateur. Ventilateur avec filtre à air, en mode de surpression (50 m3 / h). L'air s'échappe par les fentes d'aération latérales des portes. Tablettes de recharge de batteries avec chacune 2x 6 prises, 230 V, et interrupteur marche/arrêt.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes avec regard.
Description:
Livraison: Armoire avec 2 tablettes perforées pour charge de batterie. Connecteur adaptateur 16 A / 400 V 5 pôles avec câble de 3 m et protocole de mesure. 4 × blocs multiprises à 6 prises.
Exécution: Armoire de recharge de batteries avec boîtier disjoncteur différentiel et ventilateur. Ventilateur avec filtre à air, en mode de surpression (50 m3/h). L’air s’échappe par les fentes d’aération latérales des portes. Tablettes de recharge de batteries avec chacune 2x6 prises, 230 V, et interrupteur marche/arrêt.
Coloris: Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Remarque : Prises de type suisse.
Caractéristique(s):
Nombre d’emplacements: 24
Poids: 88 kg
Hauteur : 1 mm
Hauteur utile: 845 mm
Profondeur : 500 mm
Largeur en G: 40
Profondeur en G: 20
Livraison:
Armoire avec 2 tablettes perforées pour charge de batterie. Connecteur adaptateur 16 A / 400 V 5 pôles avec câble de 3 m et protocole de mesure. 4 × blocs multiprises à 6 prises.
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Version allemande des prises.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.