Socle avec cache amovible, profondeur 24G, Hauteur 100 mm, Largeur de bâti en G: 24

Réf.: 958065 24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,81 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 100 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 600 mm
Pour largeur de caisson en G 24
Pour profondeur de caisson en G 24
Type de produit Socle

Identification et classification

Référence article 958065 24
EAN / GTIN 4062406133092
Réf. fabricant 958065 24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Socle en tôle d'acier pour montage sous le bâti.
Socle 100 mm de haut, avec cache amovible (devant et derrière) pour le transport d'armoires à outils.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 930505930735.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En termes de sécurité technique, le socle réf. 24 n'est pas homologué pour le transport avec un chariot élévateur.
Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.

Warning:

Utilisation normale
  • Tenir compte des possibilités de combinaison conformément aux caractéristiques techniques.
  • Codes art. 958065 réf. 30,40 ; 958066 réf. 30, 40 ; 958085 réf. 30, 40, 50, 60 ; 958086 réf. 30, 40, 50, 60 ; 958146 réf. 30, 40, 50, 60, 80 ; 958176 : le transport de l’armoire avec un chariot élévateur est possible en retirant le cache.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Respecter les charges admissibles maximales.

Mauvais usage raisonnablement prévisible