Socle, profondeur 26G, Hauteur 100 mm, Largeur de bâti en G: 16

Réf.: 958015 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,73 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 100 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Pour largeur de caisson en G 16
Pour profondeur de caisson en G 26
Type de produit Socle

Identification et classification

Référence article 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Réf. fabricant 958015 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Socle en tôle d'acier, pour fixation sous le bâti du groupe 92.
Socle 100 mm de haut.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.