Assort. mousse tvis phillips/plat Holex, Nombre d'outils: 7

Réf.: 955146 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 7 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 115 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 115 mm
Nombre d'outils 7
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 955146 7
EAN / GTIN 4067263724070
Réf. fabricant 955146 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955146: 1 pièces
Tournevis pour vis à fente GARANT 660032 réf. 2; 2,5; 3,5; 4: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 00; 0; 1: 1 pièce de chaque