Skruvmejselsats 7

Art-nr: 955146 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 115

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredd 383 mm
Djup 115 mm
Antal verktyg 7
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955146 7
EAN/GTIN 4067263724070

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955146: 1 St.
GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 2; 2,5; 3,5; 4: 1 st vard.
GARANT skruvdragare för Phillips nr 667702 storlek 00; 0; 1: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar