Jogo de chaves de parafusos, Quantidade de ferramentas: 7

N.º do artigo: 955146 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 7 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • adequado para profundidade Shadowboard: 115

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
adequado para profundidade Shadowboard 115 mm
Largura 383 mm
Profundidade 115 mm
Quantidade de ferramentas 7
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 955146 7
EAN/GTIN 4067263724070
Número do fabricante 955146 7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955146: 1 un.
Chave de parafusos GARANT para fenda n.º 660032 tam. 2; 2,5; 3,5; 4: cada 1 un.
Chave de parafusos GARANT para Phillips n.º 667702 tam. 00; 0; 1: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados