Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene®, Taille empreinte cruciforme: 00

Réf.: 667702 00
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 034 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 00
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 120 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de queue ronde
Traité non
Matériau poignée Haptoprene® bimatière
Surface nickelé, chromé
Tournevis court non
⌀ lame réduit avant non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556
Réf. fabricant 667702 00
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.