Assort. mousse tvis phillips/plat Holex, Nombre d'outils: 7

Réf.: 955146 7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 7 pc.
Largeur mousse 383 mm
Profondeur mousse 115 mm
Hauteur mousse 30 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur bleu; orange
Nombre d’outils 7
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) 2; 2,5; 3,5; 4; PH00; PH0; PH1
Avec tête articulée, pour vis Phillips (PH) non
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 955146 7
EAN / GTIN 4067263724070
Réf. fabricant 955146 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955146: 1 pièces
Tournevis pour vis à fente GARANT 660032 réf. 2; 2,5; 3,5; 4: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 00; 0; 1: 1 pièce de chaque