• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Coffret de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 30

Réf.: 953747 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 30 pc.
Teinte, argent Gris argenté
Pièce décrite, Gris argenté Werkzeuge
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Emballage Valises en plastique
Couleur argent
Nombre d’outils 30
Taille du moteur, Carré 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm
Ouverture, pour vis à six pans creux 4 mm
Type de produit cardan; douille tournevis; clé à douilles; douille; rallonge; Poignées transversales
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Kit/assortiment oui
Transmission Carré
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234
Réf. fabricant 953747 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953747: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 642325 réf. 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 643229 réf. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonge GARANT 641029 réf. 75; 125; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 641329 réf. 295: 1 pièce
Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièce