Plateau en bois stratifié GARANT GreenPlus, Dimensions en G: 50X28

Réf.: 951985 50X28
Prix par 1 unité (119,86 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,81 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Largeur 1 250 mm
Profondeur 700 mm
Epaisseur 15 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 50
Profondeur en G 28
Avec pieds en caoutchouc non
Avec rebord non
Avec tapis en caoutchouc strié non
Surface huilage sans résidus
Type rectangulaire
Avec étau non
Avec protège-arêtes non
Exécution collage en croix
Type de produit plateaux de rangement
Matériau plaque Bois

Identification et classification

Référence article 951985 50X28
EAN / GTIN 2050002004986
Réf. fabricant 951985 50X28
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement adaptées aux armoires à outils et armoires.
Plateau en bois stratifié GARANT GreenPlus, épaisseur env. 15 mm, huilé.

Livraison:

Plateau sans matériel de fixation.