Plateau en bois stratifié GARANT GreenPlus, Dimensions en G: 40X20

Réf.: 951985 40X20
Prix par 1 Unité (169,56 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Largeur 1 000 mm
Profondeur 500 mm
Epaisseur 15 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 40
Profondeur en G 20
Avec pieds en caoutchouc non
Avec rebord non
Avec tapis en caoutchouc strié non
Surface huilage sans résidus
Type rectangulaire
Avec étau non
Avec protège-arêtes non
Exécution collage en croix
Type de produit plateaux de rangement
Matériau Bois

Identification et classification

Référence article 951985 40X20
EAN / GTIN 2050002003880
Réf. fabricant 951985 40X20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement adaptées aux armoires à outils et armoires.
Plateau en bois stratifié GARANT GreenPlus, épaisseur env. 15 mm, huilé.

Livraison:

Plateau sans matériel de fixation.

Téléchargements et documents

De la même série "GreenPlus" Afficher tout