{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | GreenPlus | |
| Largeur | 750 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Epaisseur | 15 mm | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Largeur en G | 30 | |
| Profondeur en G | 28 | |
| Avec pieds en caoutchouc | non | |
| Avec rebord | non | |
| Avec tapis en caoutchouc strié | non | |
| Surface | huilage sans résidus | |
| Type | rectangulaire | |
| Avec étau | non | |
| Avec protège-arêtes | non | |
| Exécution | collage en croix | |
| Type de produit | plateaux de rangement | |
| Matériau plaque | Bois |
| Référence article | 951985 30X28 | |
| EAN / GTIN | 2050002004962 | |
| Réf. fabricant | 951985 30X28 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |