• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus Ablageplatte aus Schichtholz, Abmessung in G: 50X28

Artikel-Nr.: 951985 50X28
Preis pro 1 Stück (104,23 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Breite 1 250 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 15 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 50
Tiefe in G 28
mit Gummifüßen nein
mit Abrollrand nein
mit Rillengummi-Einsatz nein
Oberfläche Rückstandsfrei geölt
Form Rechteck
mit Schraubstock nein
mit Kantenschutz nein
Ausführung kreuzverleimt
Produktart Ablageplatte
Material Platte Holz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951985 50X28
EAN / GTIN 2050002004986
Herstellernummer 951985 50X28
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
GARANT GreenPlus Ablageplatte aus Schichtholz, ca. 15 mm stark, geölt.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.