Glissières de tiroirs (Paire), Charge admissible: 75kg

Réf.: 942901 75
Fixer le prix 2 Unité (29,21 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,57 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (kg) Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 48 mm
Longueur 530 mm
Pour séries à partir de l'année de construction 08/2008
Pour profondeur d'armoire en E 27 E
Charge admissible 75 kg
Type de produit Rails de guidage

Identification et classification

Référence article 942901 75
EAN / GTIN 4045197526380
Réf. fabricant 942901 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Caissons d’armoires à outils avec profondeur 27E.
Pour série à partir de l’année de construction 08/2008 jusqu’au 08/2019.
Glissières de tiroirs avec charge admissible de 75 kg pour tiroirs et plateaux extensibles.

Livraison:

Rails en U, rails d’extraction avec 2 attaches de fixation en plastique.