Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs 800 mm

Réf.: 927720 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,55 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 800 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 700 mm
Largeur utile 550 mm
Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
Nombre de tiroirs 0
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Exécution pour garnissage libre
Poids 21,6 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927720 800
EAN / GTIN 4062406111700

Description

Exécution:

Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires