Tiroir, 20×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 150mm

Réf.: 927800 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,31 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Teinte, gris Gris clair
Teinte, noir Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Schubladenkorpus
Pièce décrite, Gris anthracite Fronten Schubladen
Matériau Tôles d’acier
Surface revêtement par poudre
Epaisseur du matériau 1 mm
Largeur totale BgS 500 mm
Profondeur totale TgS 500 mm
Intégré dans le caisson non
Hauteur frontale HfS 150 mm
Largeur utile BnS 500 mm
Hauteur utile TnS 500 mm
Hauteur utile HnS 125 mm
Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles G
Largeur utile en G 20
Profondeur utile en G 20
Surface utile en G 20×20
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Extraction des tiroirs sans sécurité antibasculement
Avec verrouillage non
Avec barre-poignée oui
Avec porte-étiquettes oui
Glissières oui
Type de rails de tiroir extraction différentielle
Avec serrure non
Charge admissible uniformément répartie max. 75 kg
Couleur gris; noir
Type de produit tiroir
Poids 10 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 927800 150
EAN / GTIN 4062406111830
Réf. fabricant 927800 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis 24G.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.