Korpusas 24G, savarankiškam komplektavimui, su stalčiais, 20×20G, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 927720 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Su stalčiais ne
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Korpuso naudingasis plotis 550 mm
Korpuso naudingasis gylis 500 mm
Korpuso naudingasis aukštis 700 mm
Korpuso plotis G 24
Korpuso gylis G 26
Produkto rūšis spintos modulis montavimui
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 21,6 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis skirtingas montuojamas elementas; pagrindinis elementas
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos nekonfigūruot.
Bendras plotis 600 mm
Bendras gylis 650 mm
Bendras aukštis 800 mm
Korpuso plotis 600 mm
Korpuso gylis 650 mm
Korpuso aukštis 800 mm
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927720 800
EAN / GTIN 4062406111700
Gamintojo numeris 927720 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį. Dydžiai 600 ir 700 tinka tik Ready-to-go darbastaliams.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Dydžiai 200 iki 500 ir 800 iki 900 tvirtinimui prie GridLine Vario darbastalio.
  • Dydžiai 600 ir 700 iki 900 tvirtinimui prie GridLine Ready-to-go darbastalio.
  • Iki dyd. 500 kartu su apatine dalimi.
  • Nuo 800 dydžio pakeičiama korpuso apatinė dalis. Pasirinkite aukštį, atitinkantį apatinę dalį ar korpusą.
  • Neviršykite didžiausios leistinos apkrovos.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.

Netinkamas naudojimas
  • Grindų korpuso negalima derinti su šoninėmis plokštėmis ir gale esančia maitinimo lizdų juosta.