Bloc d'alimentation avec enrouleur de tuyau, Hauteur: 800mm

Réf.: 927328 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,22 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 800 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Type de prise F
Tension nominale 250 V
Nombre de prises de type F 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Poids 30,7 kg
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 927328 800
EAN / GTIN 4062406108601
Réf. fabricant 927328 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti 16G en construction d'acier robuste.
Equipé de modules électriques 2 × 928470 réf. DE250V/1; le dérouleur de câble / l’enrouleur de tuyau est solidement vissé au fond du bâti. Longueur du dérouleur de câble: 10 m. Longueur de l’enrouleur de tuyau: 10 m.
Raccordement NW 7,2 via raccord mâle et raccord rapide. Avec raccord rapide. Pression max. 12 bars.
Avec cache vide supplémentaire pour ajout de 3 modules en option.

Placement:

Module 928470: 2 × réf. DE250V/1; 1 × réf. 0/1 et 0/3

Coloris:

Corps et module gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Possibilité d'autres équipements individuels avec modules 928470. Respecter le nombre maximal de modules.

Warning:

Utilisation normale
  • Réf. 500 et 800 à 900 pour montage sur un établi GridLine vario.
  • Réf. 600 et 700 pour montage sur un établi GridLine Ready-to-go.
  • Prises 250 V, type F pour raccordement de consommateurs électroniques.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Jusqu’à la réf. 500 incluse, monter en association avec un piètement.
  • A partir de la réf. 800, le bâti remplace le piètement. Choisir une hauteur correspondant au bâti ou au piètement opposé.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • 927325 : raccord rapide avec raccord fileté 3/8 pouce pour raccordement à un compresseur.
  • 927327 : rallonge intégrée avec prise.
  • 927328 : tuyau à air comprimé intégré jusqu’à 10 bars avec raccord fileté et de sortie de 3/8 pouce.
  • 927329 : rallonge intégrée avec prise et tuyau à air comprimé intégré jusqu’à 10 bars avec raccord fileté et de sortie de 3/8 pouce.
  • 927335 : avec moteur de ventilateur et bloc multiprise pour installation d’un ordinateur.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas plier les câbles et tuyaux, les poser à plat sur le sol, éviter les boucles.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas ouvrir le dérouleur de câble ou l’enrouleur de tuyau.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous