Bloc d'alimentation avec dérouleur de câble et enrouleur de tuyau, Hauteur: 600mm

Réf.: 927329 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,22 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Type de prise F
Tension nominale 250 V
Nombre de prises de type F 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Poids 31,4 kg
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 927329 600
EAN / GTIN 4062406108625
Réf. fabricant 927329 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti 16G en construction d'acier robuste.
Dérouleur de câble antichocs et étanche aux projections d’eau, catégorie 2 suivant BGI.
Equipé de modules électriques 2 × 928470 réf. DE250V/1; le dérouleur de câble / l’enrouleur de tuyau est solidement vissé au fond du bâti. Longueur du dérouleur de câble: 10 m. Longueur de l’enrouleur de tuyau: 10 m.
Raccordement NW 7,2 via raccord mâle et raccord rapide. Avec raccord rapide. Pression max. 12 bars.

Placement:

Module 928470: 2 × réf. DE250V/1; 1 × réf. 0/1

Coloris:

Corps et module gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Possibilité d'autres équipements individuels avec modules 928470. Respecter le nombre maximal de modules.

Warning:

Utilisation normale
  • Réf. 500 et 800 à 900 pour montage sur un établi GridLine vario.
  • Réf. 600 et 700 pour montage sur un établi GridLine Ready-to-go.
  • Prises 250 V, type F pour raccordement de consommateurs électroniques.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Jusqu’à la réf. 500 incluse, monter en association avec un piètement.
  • A partir de la réf. 800, le bâti remplace le piètement. Choisir une hauteur correspondant au bâti ou au piètement opposé.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • 927325 : raccord rapide avec raccord fileté 3/8 pouce pour raccordement à un compresseur.
  • 927327 : rallonge intégrée avec prise.
  • 927328 : tuyau à air comprimé intégré jusqu’à 10 bars avec raccord fileté et de sortie de 3/8 pouce.
  • 927329 : rallonge intégrée avec prise et tuyau à air comprimé intégré jusqu’à 10 bars avec raccord fileté et de sortie de 3/8 pouce.
  • 927335 : avec moteur de ventilateur et bloc multiprise pour installation d’un ordinateur.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas plier les câbles et tuyaux, les poser à plat sur le sol, éviter les boucles.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas ouvrir le dérouleur de câble ou l’enrouleur de tuyau.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.