Bâti informatique 16G, Hauteur: 500mm

Réf.: 927335 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,60 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
500
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 500 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 425 mm
Largeur utile 350 mm
Profondeur utile 600 mm
Longueur câble de raccordement 3 m
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Interrupteur marche/arrêt oui
Nombre de prises de type F 2
Nombre de ventilateurs 1
Nombre d'interrupteurs marche/arrêt 1
Nombre de blocs multiprises 1
Avec bloc multiprise oui
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Caisson par rapport au bâti (partie supérieure ouverte) oui
Poids 19,7 kg
Type de produit Compartiments ordinateur

Identification et classification

Référence article 927335 500
EAN / GTIN 4062406124564
Réf. fabricant 927335 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti 16G en construction d'acier robuste avec moteur de ventilateur et bloc d'alimentation fixe à 2 prises avec interrupteur marche/arrêt et micro-fusible. Câble de raccordement tripolaire (3 m) avec connecteur industriel. Apport d'air assuré par un ventilateur dans le boîtier. Fermeture par serrure à cylindre.

Utilisation:

Pour un rangement optimal de l’ordinateur sur le poste de travail. Protège contre la saleté et les dommages. Empêche tout accès non autorisé.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

L'alimentation en électricité du caisson doit être effectuée par un électricien qualifié.

Warning:

Utilisation normale
  • Réf. 500 et 800 à 900 pour montage sur un établi GridLine vario.
  • Réf. 600 et 700 pour montage sur un établi GridLine Ready-to-go.
  • Prises 250 V, type F pour raccordement de consommateurs électroniques.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Jusqu’à la réf. 500 incluse, monter en association avec un piètement.
  • A partir de la réf. 800, le bâti remplace le piètement. Choisir une hauteur correspondant au bâti ou au piètement opposé.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • 927325 : raccord rapide avec raccord fileté 3/8 pouce pour raccordement à un compresseur.
  • 927327 : rallonge intégrée avec prise.
  • 927328 : tuyau à air comprimé intégré jusqu’à 10 bars avec raccord fileté et de sortie de 3/8 pouce.
  • 927329 : rallonge intégrée avec prise et tuyau à air comprimé intégré jusqu’à 10 bars avec raccord fileté et de sortie de 3/8 pouce.
  • 927335 : avec moteur de ventilateur et bloc multiprise pour installation d’un ordinateur.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas plier les câbles et tuyaux, les poser à plat sur le sol, éviter les boucles.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas ouvrir le dérouleur de câble ou l’enrouleur de tuyau.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.